HAGER - Pistorasia - SN016 1S/16A/250V IP2X RL DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - moduulikehikko
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615640161
Sähkönumero
2507242
Toimittajan tuotenumero
SN016
Tukkuerä
4
Asennustapa:
moduulikehikko
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
Kiinnitystapa:
muu
Laitteen leveys:
44 mm
Laitteen korkeus:
75 mm
Laitteen syvyys:
66 mm
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Moduulien lukumäärä:
2.5
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20




