HAGER - Pistorasia W.1 - 1S/16A 6/10A IP55 PPJ har


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Käyttötapa - keinuvipu/painike 
- Asennustapa - pinta-asennus 
- Asennussuunta - pystysuora 
- Materiaali - muovi 
- Materiaalin laatu - kestomuovi 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334442240
Sähkönumero
2408717
Toimittajan tuotenumero
47803525
Tukkuerä
60
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennussuunta:
pystysuora
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Laitteen leveys:
76 mm
Kytkimen/painikkeen versio:
vaihtokytkin
Laitteen korkeus:
147 mm
Laitteen syvyys:
63 mm
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.






