HAGER - Pistorasia W.1 - 1S/16A 6/10A IP55 PPJ val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Asennustapa - pinta-asennus
Asennussuunta - pystysuora
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334442554
Sähkönumero
2408716
Toimittajan tuotenumero
47803522
Tukkuerä
60
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennussuunta:
pystysuora
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Laitteen leveys:
76 mm
Kytkimen/painikkeen versio:
vaihtokytkin
Laitteen korkeus:
147 mm
Laitteen syvyys:
63 mm
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.