HAGER - Pistorasia W.1 - 2S/16A/IP55 vaaka 2lv PPJ har


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Asennustapa - pinta-asennus 
- Pistorasioiden määrä - 2 
- Väri - harmaa 
- Materiaali - muovi 
- Mitoitettu vikavirta - 0 mA 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334442196
Sähkönumero
2408713
Toimittajan tuotenumero
47843535
Tukkuerä
60
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
147 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Laitteen syvyys:
65 mm
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
7011
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm





