HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - G7043LAN 3PR.Alu.3m kaapelilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
HDMI-liittimien määrä - 0
Taittuva - ei
Laajennettavissa - kyllä
Upotussyvyys - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
flexyoffice
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740887021
Sähkönumero
1417348
Toimittajan tuotenumero
G7043LAN
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
kyllä
Upotussyvyys:
290 mm
Korkeus:
287 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
100 mm
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
ei
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
0...35 °C




