HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - G7068 reuna 5PR+kytkin JAL ALU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 324 mm
Leveys - 70 mm
Korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
flexyoffice
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740887076
Sähkönumero
1417487
Toimittajan tuotenumero
G7068ELN
Tukkuerä
1
Pituus:
324 mm
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Pistorasiapaneeli 5PR joista 4:n syöttökatkaistavissa valaistullavipukytkimellä, asennus pöydän reunaan kahdella mukana toimitettavallajalustalla ja 3 m vinotulpallisella liitäntäkaapelilla. Liitosjohto 3mschuko vinotulpalla.Liitosjohto 1.5 neliömm. Pöytätason reunaan kiinnitettävä pistorasiapaneeli viidellä pistorasialla, kytkimellä ja kolmen metrin syöttökaapelilla. Yksi pistorasioista on suorasyötetty ja neljä kytkimen takana poiskytkettävissä. Pistorasiapaneelin runko on anodisoidusta alumiinista ja jalusta sekä päätyosat antrasiitin värisestä muovista. Pistorasiapaneelia käytetään työpisteiden laitteiden sähkönsyöttöön. Kiinnitys pöytätason reunaan tehdään kiinnitystoillalla ruuvikiristyksellä vahingoittamatta pöytätasoa. Sähkön syöttökaapeli on varustettu valmiiksi Schuko-pistotulpalla.