HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - G7069 reuna 5PR+kytkin 2xRJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 374 mm
Leveys - 70 mm
Korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
flexyoffice
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740887083
Sähkönumero
1417488
Toimittajan tuotenumero
G7069ELN
Tukkuerä
1
Pituus:
374 mm
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Pistorasiapaneeli 5PR joista 4:n syöttökatkaistavissa valaistullavipukytkimellä + 2xRJ45 Cat 6 patch/patch, asennus pöydän reunaankahdella mukana toimitettavalla jalustalla ja 3 m vinotulpallisellaliitäntäkaapelilla pistorasioille Pöytätason reunaan kiinnitettävä pistorasiapaneeli viidellä pistorasialla, kytkimellä, kahdella dataliittimellä RJ45 kategoria 6 ja kolmen metrin syöttökaapelilla. Yksi pistorasioista on suorasyötetty ja neljä kytkimen takana poiskytkettävissä. Pistorasiapaneelin runko on anodisoitua alumiinia ja jalusta sekä päätyosat antrasiitin väristä muovia. Pistorasiapaneelia käytetään työpisteiden laitteiden sähkönsyöttöön. Kiinnitys pöytätason reunaan tehdään kiinnitystuilla ruuvikiristyksellä vahingoittamatta pöytätasoa. Sähkön syöttökaapeli on varustettu valmiiksi Schuko-pistotulpalla. Tietoverkkoliitynnät etu- ja takapinnan välikaapeliliitäntää varten, välikaapelit tilattava erillistarvikkeena.




