HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - NRS0005D 5xPR WAWI

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 5

  • HDMI-liittimien määrä - 0

  • Taittuva - ei

  • Laajennettavissa - ei

  • Pituus - 307 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740842389

Sähkönumero

1417326

Toimittajan tuotenumero

NRS0005D00

Tukkuerä

1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

5

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Pituus:

307 mm

Leveys:

54 mm

Korkeus:

56.5 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Audioliittimien määrä:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Pistorasiapaneeli jossa 5 x schuko , kytketään WAGO WINSTAliitoskaapelilla (ei sisälly pakkaukseen). Materiaali alu/musta muovi. Mukana pöytä/senäkiinnike Pinta-asennettava pistorasiapaneeli yleiskäyttöön viidellä pistorasialla. Liitäntä Wago-Winsta -pikaliittimellisillä syöttökaapeleilla tai välikaapelilla. Rakenteeltaan modulaarisen paneelin runko anodisoidusta alumiinista, päätykappaleet ja kiinnityspinnan mukaan 90 asteen askelin käännettävät kiinnitysosat muovista.

Asennustapa: pinta-asennus
Kalustus: 5 pistorasiaa, antrasiitin värisenä
Pituus: 307 mm
Asennetun tuotteen korkeus: 54 mm
Asennetun tuotteen leveys: 54 mm
Materiaali: alumiini / PVC
Väri: anodisoitu alumiini/antrasiitti