HAGER - Pistorasiapylväs tehalit.DA - DAP280650 2P 80mm k=650mm LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - suorakulmainen
Pylvään korkeus - 650...650 mm
Kannen leveys - 80 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen
Esijohdotettu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.DA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740015837
Sähkönumero
1476108
Toimittajan tuotenumero
DAP2806509016
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
suorakulmainen
Pylvään korkeus:
650...650 mm
Kannen leveys:
80 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
valkoinen
Esijohdotettu:
ei
Pylvään leveys:
98 mm
Osastojen lukumäärä:
2
Siirreltävä:
kyllä
Säädettävä:
ei
Kaapeliläpivienti:
alapuolella
Kattoasennus:
ei
Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:
2
Lattia asennus:
kyllä
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Korkeudensäätö:
0 mm
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Pylvään syvyys:
130 mm
Kansien materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Kannen syvyys:
15 mm
Pylvään pinnoite:
märkälakattu
Pinnan väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
alumiini
Läpivientiprofiili:
kyllä
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
9016
Kannen materiaali:
muu
Kannen pinnoite:
käsittelemätön
Kannen RAL-numero:
9016
Käytettävä poikkipinta:
10800 mm²




