HAGER - Porrasvaloautom.16A 230VAC - EMN001 30s-10min RL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Päästöhidastusaika - 0.5...10 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612339969
Sähkönumero
2614237
Toimittajan tuotenumero
EMN001
Tukkuerä
6
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Päästöhidastusaika:
0.5...10 min
Toiminto:
elektroninen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
64 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite 2:
230...230 V
Kytkentätapa:
3- ja 4-johdinkytkentä
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC
Poiskytkentävaroitus:
ei ole
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...60 Hz
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Toistuva:
jälkiasennettavissa
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):
100 mA
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Syöttöjännite:
230...230 V
Loistelamppukuorma maks.:
3600 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1000 VA
Vanha sähkönumero: 3577201