HAGER - Putkisulakealusta - LSN502 2N 32A 10x38 2M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 10x38 mm
Nimellisjännite - 690 V
Asennustapa - DIN-kisko
Napojen lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614120084
Sähkönumero
3013039
Toimittajan tuotenumero
LSN502
Tukkuerä
6
Sulakekoolle:
10x38 mm
Nimellisjännite:
690 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Putkisulakealusta 2-napainen putkisulakkeille runkokoko 10.3x38 mm. moduulikoko 2 moduuli. nimellisjännite 690V AC/DC. Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 10 x 38 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.