HAGER - Putkisulakealusta - LSN504 3L+N 32A 10x38 4M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakekoolle - 10x38 mm

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614120107

Sähkönumero

3013041

Toimittajan tuotenumero

LSN504

Tukkuerä

3

Sulakekoolle:

10x38 mm

Nimellisjännite:

690 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Napojen lukumäärä:

4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Putkisulakealusta 4-napainen putkisulakkeille kolmella sulakesuojatulla navalla vaiheille ja yhdellä kytkevällä navallanollanavalle. runkokoko 10.3x38 mm. moduulikoko 4 moduuli. nimellisjännite 690V AC/DC. Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 10 x 38 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.