HAGER - Pystykiinnityskiskopak Univers - UN03A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 447 mm
Korkeus - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616240025
Sähkönumero
3425907
Toimittajan tuotenumero
UN03A
Tukkuerä
0
Pituus:
447 mm
Korkeus:
18 mm
Asennuskisko pysty, universN, 450mm, kot. syvyys alkaen 160mm, pakkaus = 2 kpl Kiinnityskiskopari 500 mm korkeille Univers-keskuskoteloille. 1 tukirautapari voidaan asentaa 250 mm leveä kentä reunoille tai kahden kentän leveyteen sen mukaan asennetaanko niiden päälle yksi vai kaksi kalustekenttää leveitä kalustemoduuleita.



