HAGER - Pystykulma electraplan.UK - UKK34028 UK340x28 90 1vs. FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 340 mm

  • Korkeus - 28 mm

  • Osastojen lukumäärä - 2

  • Suunnanmuutos - pystysuora

  • Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002238950

Sähkönumero

1476048

Toimittajan tuotenumero

UKK340282

Tukkuerä

1

Leveys:

340 mm

Korkeus:

28 mm

Osastojen lukumäärä:

2

Suunnanmuutos:

pystysuora

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

ei

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

kyllä

Pystykulma kanavalle UK340282. 1 väliseinä. 90ast. Materiaali galvanoituteräs. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.