HAGER - Pystykulma electraplan.UK - UKK34038 UK340x38 90 2vs. FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 340 mm
Korkeus - 38 mm
Osastojen lukumäärä - 3
Suunnanmuutos - pystysuora
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.UK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002238981
Sähkönumero
1476051
Toimittajan tuotenumero
UKK340383
Tukkuerä
1
Leveys:
340 mm
Korkeus:
38 mm
Osastojen lukumäärä:
3
Suunnanmuutos:
pystysuora
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Pystykulma kanavalle UK340383. 2 väliseinää. 90ast. Materiaaligalvanoitu teräs. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.




