HAGER - R.1/R.3 - HDMI läpivientirasia suora val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - HDMI
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334365440
Sähkönumero
7908351
Toimittajan tuotenumero
3315422089
Tukkuerä
10
Käyttö:
HDMI
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
28.3 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm




