HAGER - R.1/R.3 - kaiutinkeskiölevy 4505xx val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334370956
Sähkönumero
7908323
Toimittajan tuotenumero
11962089
Tukkuerä
10
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
58.1 mm
Laitteen korkeus:
58.1 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
18.8 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm



