HAGER - Releyksikkö 1930/R.Classic - 2300W 3-johdin UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rele ja HVAC-rele
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Kokoonpano - peruselementti
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334438212
Sähkönumero
2613356
Toimittajan tuotenumero
85121201
Tukkuerä
72
Malli / Tyyppi:
rele ja HVAC-rele
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kanavien lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys


