HAGER - Releyksikkö S.1/R.1/R.3 - 2300W 3j UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Taajuus - 50...60 Hz
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334375968
Sähkönumero
2613450
Toimittajan tuotenumero
85121200
Tukkuerä
10
Taajuus:
50...60 Hz
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Relerunko 85121200 Berker.NET 3-johdin, kytkentävirran laajennukseenmoduuli 185. Soveltuu kojeille ja vivuille S.1/B.3/B.7/R.1/R.3sarjoista. Relerunko elektroniikkakonseptin ohjauskeskiöosille. Matala energiankulutus. Voidaan käyttää painikereleenä. Etäohjaus painikkeella tai liiketunnistimella mahdollista pulssitiedolla. Voidaan varustaa vaihtoehtoisesti radiotoiminnon sisältävällä keskiöosalla langottomien ohjaustoimintojen lisäämiseksi. Asennus kojerasiaan ruuvein tai kiinnityskynsillä. Liitäntä ruuviliittimillä.



