HAGER - Ripustuskiskopakkaus Univers - FZ890N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Korkeus - 30 mm
Syvyys - 2100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612779130
Sähkönumero
3425899
Toimittajan tuotenumero
FZ890N
Tukkuerä
0
Leveys:
80 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
2100 mm
Kiinnityskiskopakkaus FWB-koteloiden seinäkiinnitykseen, sisältäen tarvittavat kiinnityskorvakkeet 4 kpl Ripustuskiskopakkaus neljällä kiinnityslatalla FWB-vakiokaappien helppoon seinäasennukseen. Kiskon toimituspituus 2000 mm.



