HAGER - Riviliitin - K150AE 25-150mm2 Cu/Al KE/VI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 315 A
Leveys - 31 mm
Korkeus - 54 mm
Syvyys - 84 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613803803
Sähkönumero
1902233
Toimittajan tuotenumero
K150AE
Tukkuerä
10
Mitoitusvirta In:
315 A
Leveys:
31 mm
Korkeus:
54 mm
Syvyys:
84 mm
Kytkentäriviliitin maadoitus (PE) alumiini- ja kuparijohtimille,johdinpoikkipinnoille 25mm²-150mm², väri keltavihreä, kiinnitys DIN-kiskolle. Riviliitin syöttö- tai lähtökaapelien maadoitusjohtimien yhdistämiseksi keskus- tai kojeistoasennukseen. Liitäntä 25 - 150 mm2 alumiini- tai kuparikaapelille.