HAGER - Riviliitin - K150AN 25-150mm2 Cu/Al SIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 290 A

  • Leveys - 31 mm

  • Korkeus - 54 mm

  • Syvyys - 84 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613803797

Sähkönumero

1902232

Toimittajan tuotenumero

K150AN

Tukkuerä

10

Mitoitusvirta In:

290 A

Leveys:

31 mm

Korkeus:

54 mm

Syvyys:

84 mm

Kytkentäriviliitin nolla (N) alumiini- ja kuparijohtimille,johdinpoikkipinnoille 25 - 150mm², väri sininen, kiinnitys DIN-kiskolle. Riviliitin syöttö- tai lähtökaapelien johtimien yhdistämiseksi keskus- tai kojeistoasennukseen. Liitäntä 25 - 150 mm2 alumiini- tai kuparikaapeleille.