HAGER - Riviliitin - K240AN 35-240mm2 Cu/Al SIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 380 A
Leveys - 37 mm
Korkeus - 65 mm
Syvyys - 106 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613803827
Sähkönumero
1902235
Toimittajan tuotenumero
K240AN
Tukkuerä
3
Mitoitusvirta In:
380 A
Leveys:
37 mm
Korkeus:
65 mm
Syvyys:
106 mm
Kytkentäriviliitin nolla (N) alumiini- ja kuparijohtimille,johdinpoikkipinnoille 35mm²-240mm², väri sininen, kiinnitys DIN-kiskolle. Riviliitin syöttö- tai lähtökaapelien johtimien yhdistämiseksi keskus- tai kojeistoasennukseen. Liitäntä 35 - 240 mm2 alumiini- tai kuparikaapelille.