HAGER - Riviliitin - K50AE 2.5-50mm2 Cu/Al KE/VI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 145 A
Leveys - 18 mm
Korkeus - 43 mm
Syvyys - 49 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613803773
Sähkönumero
1902230
Toimittajan tuotenumero
K50AE
Tukkuerä
10
Mitoitusvirta In:
145 A
Leveys:
18 mm
Korkeus:
43 mm
Syvyys:
49 mm
Kytkentäriviliitin maadoitus (PE) alumiini- ja kuparijohtimille,johdinpoikkipinnoille 2,5 - 50mm2, väri keltavihreä, kiinnitys DIN-kiskolle. Riviliitin syöttö- tai lähtökaapelien maadoitusjohtimien yhdistämiseksi keskus- tai kojeistoasennukseen. Liitäntä 2,5 - 50 mm2 alumiini- tai kuparikaapelille.