HAGER - Riviliitin - K50AL 2.5-50mm2 Cu/Al HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...50 mm²
Mitoitusvirta In - 160 A
Kontaktien määrä per kerros - 2
Leveys - 18 mm
Korkeus - 43 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613803759
Sähkönumero
1902228
Toimittajan tuotenumero
K50AL
Tukkuerä
10
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...50 mm²
Mitoitusvirta In:
160 A
Kontaktien määrä per kerros:
2
Leveys:
18 mm
Korkeus:
43 mm
Syvyys:
49 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...50 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...35 mm²
Sulkulaatta vaaditaan:
ei