varastointi päättyy

HAGER - S.1 - Antennikeskiölevy 4594lle alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 4

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334227267

Sähkönumero

7512116

Toimittajan tuotenumero

14841404

Tukkuerä

10

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

4

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

51.5 mm

Laitteen korkeus:

51.5 mm

Kokoonpano:

välirenkaan keskipeitelevy

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

8 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 ant.r. 4594 maalattu alumiini

Keskiölevy neljällä aukolla (TV+R+2xSAT) antennirasialle 459410.