HAGER - S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 - Antennirasia ketjutettava 20dB

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 - Antennirasia ketjutettava 20dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 20 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334424659

Sähkönumero

7512146

Toimittajan tuotenumero

451520

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

2

Asennustapa:

uppoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

20 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

0.6 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

23 dB

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

1.4 dB

Kokoonpano:

peruselementti

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Antennirasia TV+R S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 ketjutettava 20dB 5-2400MHz Antennirasia 2-osainen TV+radio, 20 dB ketjutettava. Antennirasia soveltuu liitettäävksi yhteisö- / DVB-T- ja laajakaistakaapelijärjestelmiin, SAT-talojakelujärjestelmiin. Käytettävissä digitaalisille ja analogisille lähetyksille, maanpäällinen vastaanotto, osana puurakenteista antenniverkkoa ja runkolinjoissa, HDTV -yhteensopiva.Huomio! Jos antennirasiaa käytetään tuotesarjojen 1930, Glas tai R.classic kanssa, tulee asennuslevystä murtaa kulmissa olevat korvakkeet ennen asennusta.