HAGER - S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 - Antennirasia päättyvä 4dB DC->

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päättyvä
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 4 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334424628
Sähkönumero
7512143
Toimittajan tuotenumero
450210
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
päättyvä
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
4 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
4 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
5 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
5 dB
Kokoonpano:
peruselementti
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm



