HAGER - S.1 - kaiutinkeskiölevy 4505xx val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaiutinliitäntä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334221272

Sähkönumero

7908320

Toimittajan tuotenumero

11961909

Tukkuerä

10

Käyttö:

kaiutinliitäntä

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

16 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

AV-rasiatarvike Hager S.1/B.3/B.7 kaiutinr. 4505xx puhtaanvalkoinen Keskiölevy Berker S.1 kaiutinrasialle 450502, 1 kaiutinliitäntäpisteen läpivienti murtoaihiona, jonka vuoksi keskiölevy soveltuu käytettäväksi 1-osaisena asennettavan kaiutinrasian kanssa. Väri puhtaanvalkoinen matta.