HAGER - S.1 - Keskiölevy TAE alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - TAE
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.2 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 0.2 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334223368
Sähkönumero
7242119
Toimittajan tuotenumero
10331404
Tukkuerä
10
Käyttö:
TAE
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
9 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



