HAGER - S.1/R.1/R.3 - 2xkeystone 3M liitinrunko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muu
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334402398
Sähkönumero
7242136
Toimittajan tuotenumero
454202
Tukkuerä
10
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Moduulien lukumäärä:
2
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
18 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm