HAGER - S.1/R.1/R.3 - Datarasia 1xRJ45 kat6A 4586


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Liitäntäsuunta - vino
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334256380
Sähkönumero
7242100
Toimittajan tuotenumero
4586
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Liitäntäsuunta:
vino
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti
Liitinten lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
LSA
Kiinnitystapa suojayhteys:
ruuvi
Laitteen leveys:
70.4 mm
Laitteen korkeus:
70.4 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Moduulien lukumäärä:
1