HAGER - S.1/R.1/R.3 - kaiutinliitinrunko stereo ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334387671
Sähkönumero
7908314
Toimittajan tuotenumero
457305
Tukkuerä
10
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
45 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm




