HAGER - S.1/R.1/R.3 pölyluukut - Datarasia 2xkat6A STP 4588


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitinten lukumäärä - 2
Laitteen leveys - 70.4 mm
Laitteen korkeus - 70.4 mm
Laitteen syvyys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334345534
Sähkönumero
7242114
Toimittajan tuotenumero
4588
Tukkuerä
10
Liitinten lukumäärä:
2
Laitteen leveys:
70.4 mm
Laitteen korkeus:
70.4 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Telerasiarunko Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3/1930/Glas/R.classic 2xRJ45 Cat6A iso STP mod. Modulaarinen telepistorasia 8/8-napainen suojattu, sinkkivalettu kotelointi, Cat.6A, luokka EA, suojattu, PoE+ -yhteensopiva, 360° häiriösuojauksella ja vedonpoistolla, soveltuu RJ45-liittimille, pölysuojaluukuin ja IDC-liittimin.Huomio! Jos telerasiaa käytetään tuotesarjojen 1930, Glas tai R.classic kanssa, tulee asennuslevystä murtaa kulmissa olevat korvakkeet ennen asennusta.