HAGER - S.1 - VGA ruuviliitinrasia ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334330394
Sähkönumero
7908337
Toimittajan tuotenumero
3315411606
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
23.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
13 mm




