HAGER - Seinäkannake tehalit.BRP - G2261 50-78mm FE BRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Etäisyys seinästä:
78...125 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäasennus
Etäisyys seinästä - 78...125 mm
Maavara - 0...0 mm
Soveltuu kanavaleveydelle - 0...0 mm
Kanava-asennus - ripustettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740203487
Sähkönumero
1427142
Toimittajan tuotenumero
G2261
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
seinäasennus
Etäisyys seinästä:
78...125 mm
Maavara:
0...0 mm
Soveltuu kanavaleveydelle:
0...0 mm
Kanava-asennus:
ripustettava
Säädettävä seinäkannake 50-78mm teräksestä BR(A)P, BR(A)N-johtokanaville, adapterilevy G2270/G2271/G2272 valitta erikseenkanavarungon korkeuden mukaan Seinäkannake teräksestä, käyttö kanavakoon mukaan erikseen tilattavan adapterilevyn kanssa. Pituussäätö välillä 78 - 125 mm. Kannakkeen tiltin pystysäätö mahdollista -/+ 3°. Kanavan kiinnitys kannakkeelle ilman työkaluja pikakiinnitystekniikalla. Kannakevarren päälle voidaan asentaa säleitä sälekannattimen M5900GRAU kanssa.



