HAGER - Sisäkulma electraplan.AK - Sisäkulma Fe 1-puol 800x250x40

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Toiminto:

sisäkulma

Leveys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Korkeus:

40 mm

Ulokkeellinen:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - sisäkulma

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Pituus - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002243251

Sähkönumero

1475531

Toimittajan tuotenumero

AKBI2500401

Tukkuerä

1

Toiminto:

sisäkulma

Leveys:

250 mm

Korkeus:

40 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Pituus:

800 mm

Ulokkeellinen:

ei

Liitosaukko:

ei

Sisäkulma galvanoitu teräs 1-puol. 800x250x40 lattiakanavalle AKU2500401 Lattian päälle asennettava electraplan.AK -lattiakanava on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin ja suojelukohteisiin. Kanavalla saat helposti asennettua kaapeloinnin ja liitynnät seinien vierustoille ja keskelle lattiaa eri kanavakokojen ja valmiiden muoto-osien ansiosta. Viistoreunainen lattiakanava voidaan asentaa sellaisenaa tai päällystää lattiapinnoitteella. Kanavan aukkokannet mahdollistavat erilaisten ulosottorenkaiden, lattiarasioiden ja pylväiden asennuksen osaksi kanava-asennusta.