HAGER - Sisäkulma tehalit.ATA - ATA12204 HF ATA13x24 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 13 mm
Leveys - 24 mm
Kulma - 83...140 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.ATA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740016667
Sähkönumero
1475871
Toimittajan tuotenumero
ATA122049016
Tukkuerä
1
Korkeus:
13 mm
Leveys:
24 mm
Kulma:
83...140 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Sisäkulma säädettävä kanavan päälle asennettava, halogeenittomastaABS-muovista kanavalle ATA/ATH 13x24mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 Säädettävä sisäkulma asennuskanavalle ATA13x24 ja ATH13x24 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.




