HAGER - Sisäkulma tehalit.ATA - ATA20754 HF ATA20x74 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 20 mm

  • Leveys - 74 mm

  • Kulma - 83...140 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740017220

Sähkönumero

1475876

Toimittajan tuotenumero

ATA207549016

Tukkuerä

1

Korkeus:

20 mm

Leveys:

74 mm

Kulma:

83...140 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Sisäkulma säädettävä kanavan päälle asennettava, halogeenittomastaABS-muovista kanavalle ATA 20x74mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 Säädettävä sisäkulma asennuskanavalle ATA20x74 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.