HAGER - Sisäkulma Tehalit.BRP - BRP651004 PVC BRP651001 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 65 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 85...95 °
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740856089
Sähkönumero
1475704
Toimittajan tuotenumero
BRP651004H9011
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Syvyys:
65 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
85...95 °
Väri:
musta
Kansien lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Kannen leveys 1:
0 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kannen leveys 2:
0 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
märkälakattu
RAL-numero:
9011
Käyttölämpötila:
-30...90 °C





