HAGER - Sisäkulma tehalit.FWK - R3021 FWK3E 50x60 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - 90 °
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 100 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 59 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740020022
Sähkönumero
1476164
Toimittajan tuotenumero
R30219016
Tukkuerä
1
Kulma:
90 °
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
100 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
59 mm
Käytettävä poikkipinta:
2950 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattava
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Sisäkulma palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 50x60mmliikenteenvalkoinen Sisäkulma palosuojakanavalle FWK3E5006009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.




