HAGER - Sisäkulma tehalit.FWK - R3041 FWK3E 50x210 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - 90 °
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 250 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 209 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740020145
Sähkönumero
1476176
Toimittajan tuotenumero
R30419016
Tukkuerä
1
Kulma:
90 °
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
250 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
209 mm
Käytettävä poikkipinta:
10450 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattava
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Sisäkulma palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 50x210mmliikenteenvalkoinen Sisäkulma palosuojakanavalle FWK3E5021009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.




