HAGER - Sisäkulma tehalit.FWK - R3051 FWK3E 102x160 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - 90 °
Ulkokorkeus - 142 mm
Ulkoleveys - 200 mm
Sisäkorkeus - 102 mm
Sisäleveys - 159 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740020206
Sähkönumero
1476182
Toimittajan tuotenumero
R30519016
Tukkuerä
1
Kulma:
90 °
Ulkokorkeus:
142 mm
Ulkoleveys:
200 mm
Sisäkorkeus:
102 mm
Sisäleveys:
159 mm
Käytettävä poikkipinta:
16218 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattava
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Sisäkulma palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 100x160mmliikenteenvalkoinen Sisäkulma palosuojakanavalle FWK3E9916009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.




