HAGER - Sisäkulma tehalit.GBA - GBD500854 HF GBD(A) 56x85 ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 85 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 83...97 °

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740023412

Sähkönumero

1476562

Toimittajan tuotenumero

GBD500854ALU

Tukkuerä

5

Leveys:

85 mm

Syvyys:

56 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

83...97 °

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Pinnan suojaus:

märkälakattu

Sisäkulma GBD/GBA 56x85, alumiini, ABS halogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla sisäkulmalla helpotat johtokanavareitin asennusta kulmissa. Kulmakappale on säädettävissä välillä 83 - 97°. Säätöaluetta on laajennettavissa erikseen tilattavalla sisäkulman jatko-osalla. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.