HAGER - Sisäkulma tehalit.GBD - GBD500854 HF GBD(A) 56x85 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 85 mm
Syvyys - 56 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 83...97 °
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740023405
Sähkönumero
1476246
Toimittajan tuotenumero
GBD5008549011
Tukkuerä
5
Leveys:
85 mm
Syvyys:
56 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
83...97 °
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9011
Sisäkulma GBD/GBA 56x85, grafiitinmusta, ABS halogeeniton Säädettävä sisäkulma johtokanavalle GBA56x85 halogeenittomasta ABS-muovista. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1. Väri grafiitinmusta RAL 9011.



