HAGER - Sisäkulma tehalit.GBD - GBD501004 PVC GBD 54x105 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 105 mm
Syvyys - 54 mm
Muoto - epäsymmetrinen
Kulma - 83...97 °
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740015073
Sähkönumero
1476213
Toimittajan tuotenumero
GBD5010049016
Tukkuerä
5
Leveys:
105 mm
Syvyys:
54 mm
Muoto:
epäsymmetrinen
Kulma:
83...97 °
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
Sisäkulma GBD 54x105, liikenteenvalkoinen, PVC PVC-muovista valmistetulla sisäkulmalla helpotat GBD-johtokanavan asennusta kulmissa. Kulmakappale on säädettävissä välillä 83 - 97°. Säätöaluetta on laajennettavissa erikseen tilattavalla sisäkulman jatko-osalla. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.