HAGER - Sisäkulma tehalit.GBD - GBD501004E PVC GBD 54x105 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 105 mm
Syvyys - 54 mm
Muoto - epäsymmetrinen
Kulma - 97...140 °
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740015080
Sähkönumero
1476214
Toimittajan tuotenumero
GBD501004E9016
Tukkuerä
5
Leveys:
105 mm
Syvyys:
54 mm
Muoto:
epäsymmetrinen
Kulma:
97...140 °
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
Sisäkulman jatko 97/140° GBD 54x105, liikenteenvalkoinen, PVC Laadukkaasti PVC-muovista valmistetulla sisäkulman jatkopalalla laajennat kätevästi säädettävän sisäkulman maksimisäädöstä 97° aina 140° kulmaan asti. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.