HAGER - Sisäkulma tehalit.GBD - GBD501314 HF GBD(A) 56x134 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 134 mm
Syvyys - 56 mm
Muoto - epäsymmetrinen
Kulma - 83...97 °
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740015165
Sähkönumero
1476221
Toimittajan tuotenumero
GBD5013149016
Tukkuerä
5
Leveys:
134 mm
Syvyys:
56 mm
Muoto:
epäsymmetrinen
Kulma:
83...97 °
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
Sisäkulma GBD/GBA 56x134, liikenteenvalkoinen, ABS halogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla sisäkulmalla helpotat johtokanavareitin asennusta kulmissa. Kulmakappale on säädettävissä välillä 83 - 97°. Säätöaluetta on laajennettavissa erikseen tilattavalla sisäkulman jatko-osalla. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.



