HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF25025 HF 25x25 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740011778
Sähkönumero
1475777
Toimittajan tuotenumero
LF2502549016
Tukkuerä
1
Korkeus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Sisäkulma PC-ABS-muovista kanavalle LF25025, liikenteenvalkoinenRAL9016. Sisäkulma PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 25x25mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



