HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF601904 HF LF60x190 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 61 mm

  • Leveys - 190 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021975

Sähkönumero

1476550

Toimittajan tuotenumero

LF6019047035

Tukkuerä

8

Korkeus:

61 mm

Leveys:

190 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Sisäkulma halogeeniton kanavalle LF 60x190mm vaaleanharmaa Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x190mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.